CHF 1'168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'262.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'168.00 | - |
4+ | CHF 1'025.00 | 12.24% |
10+ | CHF 996.00 | 14.73% |
20+ | CHF 901.50 | 22.82% |
30+ | CHF 841.50 | 27.95% |
50+ | CHF 820.00 | 29.79% |
100+ | CHF 806.00 | 30.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |