CHF 1'007.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'088.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'007.00 | - |
4+ | CHF 895.00 | 11.12% |
10+ | CHF 784.50 | 22.10% |
20+ | CHF 731.00 | 27.41% |
30+ | CHF 682.50 | 32.22% |
50+ | CHF 664.50 | 34.01% |
100+ | CHF 652.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |