CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.70 | - |
4+ | CHF 33.20 | 14.21% |
10+ | CHF 29.10 | 24.81% |
20+ | CHF 26.00 | 32.82% |
30+ | CHF 24.30 | 37.21% |
50+ | CHF 23.70 | 38.76% |
100+ | CHF 22.90 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |