KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 15,1x1,6

  • ERIKS:14975924
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.10

-

4+

CHF 31.00

14.13%

10+

CHF 27.20

24.65%

20+

CHF 24.30

32.69%

30+

CHF 22.70

37.12%

50+

CHF 22.10

38.78%

100+

CHF 21.40

40.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
15.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0151-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C