CHF 90.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.30 | - |
4+ | CHF 77.60 | 14.06% |
10+ | CHF 68.10 | 24.58% |
20+ | CHF 60.80 | 32.67% |
30+ | CHF 56.70 | 37.21% |
50+ | CHF 55.30 | 38.76% |
100+ | CHF 53.40 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |