CHF 1'173.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'268.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'173.00 | - |
4+ | CHF 1'018.00 | 13.21% |
10+ | CHF 892.00 | 23.96% |
20+ | CHF 835.00 | 28.82% |
30+ | CHF 779.00 | 33.59% |
50+ | CHF 759.00 | 35.29% |
100+ | CHF 732.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |