KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 149,1x8,4

  • ERIKS:14976088
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'780.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'924.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'780.00

-

4+

CHF 1'590.00

10.67%

10+

CHF 1'394.00

21.69%

20+

CHF 1'357.00

23.76%

30+

CHF 1'266.00

28.88%

50+

CHF 1'234.00

30.67%

100+

CHF 1'190.00

33.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
149.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1491-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C