KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 148,59x5,33 AS568-360

  • ERIKS:14975647
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 990.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'070.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 990.00

-

4+

CHF 878.50

11.26%

10+

CHF 770.00

22.22%

20+

CHF 719.50

27.32%

30+

CHF 671.50

32.17%

50+

CHF 654.00

33.94%

100+

CHF 641.00

35.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
148.59 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
360
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C