CHF 655.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 708.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 655.00 | - |
4+ | CHF 589.50 | 10.00% |
10+ | CHF 516.50 | 21.15% |
20+ | CHF 480.50 | 26.64% |
30+ | CHF 448.50 | 31.53% |
50+ | CHF 436.50 | 33.36% |
100+ | CHF 421.00 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |