CHF 543.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 587.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 543.50 | - |
4+ | CHF 466.50 | 14.17% |
10+ | CHF 409.00 | 24.75% |
20+ | CHF 370.00 | 31.92% |
30+ | CHF 345.00 | 36.52% |
50+ | CHF 336.50 | 38.09% |
100+ | CHF 323.50 | 40.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |