CHF 1'120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'210.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'120.00 | - |
4+ | CHF 982.50 | 12.28% |
10+ | CHF 955.50 | 14.69% |
20+ | CHF 865.00 | 22.77% |
30+ | CHF 807.50 | 27.90% |
50+ | CHF 786.50 | 29.78% |
100+ | CHF 773.50 | 30.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |