CHF 960.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'038.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 960.50 | - |
4+ | CHF 854.50 | 11.04% |
10+ | CHF 749.00 | 22.02% |
20+ | CHF 699.50 | 27.17% |
30+ | CHF 652.50 | 32.07% |
50+ | CHF 636.00 | 33.78% |
100+ | CHF 622.50 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |