CHF 534.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 534.50 | - |
4+ | CHF 459.50 | 14.03% |
10+ | CHF 403.00 | 24.60% |
20+ | CHF 360.00 | 32.65% |
30+ | CHF 336.00 | 37.14% |
50+ | CHF 327.00 | 38.82% |
100+ | CHF 316.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |