KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 144,1x8,4

  • ERIKS:14976087
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'722.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'861.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'722.00

-

4+

CHF 1'513.00

12.14%

10+

CHF 1'327.00

22.94%

20+

CHF 1'292.00

24.97%

30+

CHF 1'206.00

29.97%

50+

CHF 1'174.00

31.82%

100+

CHF 1'133.00

34.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
144.1 mm
Schnurdicke
8.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1441-84
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C