CHF 530.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 573.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 530.50 | - |
4+ | CHF 455.50 | 14.14% |
10+ | CHF 399.50 | 24.69% |
20+ | CHF 360.00 | 32.14% |
30+ | CHF 336.00 | 36.66% |
50+ | CHF 327.00 | 38.36% |
100+ | CHF 316.00 | 40.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |