CHF 1'107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'196.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'107.00 | - |
4+ | CHF 971.50 | 12.24% |
10+ | CHF 852.00 | 23.04% |
20+ | CHF 848.00 | 23.40% |
30+ | CHF 791.50 | 28.50% |
50+ | CHF 771.00 | 30.35% |
100+ | CHF 758.00 | 31.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |