CHF 944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'020.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 944.00 | - |
4+ | CHF 840.00 | 11.02% |
10+ | CHF 736.50 | 21.98% |
20+ | CHF 686.00 | 27.33% |
30+ | CHF 640.00 | 32.20% |
50+ | CHF 623.50 | 33.95% |
100+ | CHF 612.00 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |