CHF 626.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 626.00 | - |
4+ | CHF 563.50 | 9.98% |
10+ | CHF 494.00 | 21.09% |
20+ | CHF 458.50 | 26.76% |
30+ | CHF 428.00 | 31.63% |
50+ | CHF 417.00 | 33.39% |
100+ | CHF 402.50 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |