KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 139,5x3

  • ERIKS:14976011
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 514.50

-

4+

CHF 441.00

14.29%

10+

CHF 387.00

24.78%

20+

CHF 346.50

32.65%

30+

CHF 323.50

37.12%

50+

CHF 315.00

38.78%

100+

CHF 303.50

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
139.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-1395-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C