CHF 616.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 616.50 | - |
4+ | CHF 554.50 | 10.06% |
10+ | CHF 486.00 | 21.17% |
20+ | CHF 452.00 | 26.68% |
30+ | CHF 422.00 | 31.55% |
50+ | CHF 411.00 | 33.33% |
100+ | CHF 396.00 | 35.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |