CHF 1'078.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'165.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'078.00 | - |
4+ | CHF 960.50 | 10.90% |
10+ | CHF 842.00 | 21.89% |
20+ | CHF 815.00 | 24.40% |
30+ | CHF 760.50 | 29.45% |
50+ | CHF 740.50 | 31.31% |
100+ | CHF 729.00 | 32.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |