KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 135,89x5,33 AS568-356

  • ERIKS:14975643
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 995.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 920.50

-

4+

CHF 820.00

10.92%

10+

CHF 718.50

21.94%

20+

CHF 659.00

28.41%

30+

CHF 615.50

33.13%

50+

CHF 599.50

34.87%

100+

CHF 587.00

36.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
135.89 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
356
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C