CHF 505.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 505.00 | - |
4+ | CHF 435.50 | 13.76% |
10+ | CHF 382.00 | 24.36% |
20+ | CHF 341.50 | 32.38% |
30+ | CHF 318.50 | 36.93% |
50+ | CHF 310.50 | 38.51% |
100+ | CHF 299.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |