CHF 386.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 386.00 | - |
4+ | CHF 331.50 | 14.12% |
10+ | CHF 290.50 | 24.74% |
20+ | CHF 259.50 | 32.77% |
30+ | CHF 242.50 | 37.18% |
50+ | CHF 236.00 | 38.86% |
100+ | CHF 228.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |