CHF 419.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 452.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 419.00 | - |
4+ | CHF 360.50 | 13.96% |
10+ | CHF 316.00 | 24.58% |
20+ | CHF 283.00 | 32.46% |
30+ | CHF 264.00 | 36.99% |
50+ | CHF 257.00 | 38.66% |
100+ | CHF 248.50 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |