KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 132,72x6,99 AS568-431

  • ERIKS:14975685
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'052.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'052.00

-

4+

CHF 938.50

10.79%

10+

CHF 823.00

21.77%

20+

CHF 796.50

24.29%

30+

CHF 743.50

29.33%

50+

CHF 724.00

31.18%

100+

CHF 712.00

32.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
132.72 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
431
Maß nach French R
NF-R59
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C