CHF 900.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 973.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 900.50 | - |
4+ | CHF 801.50 | 10.99% |
10+ | CHF 702.50 | 21.99% |
20+ | CHF 646.00 | 28.26% |
30+ | CHF 603.00 | 33.04% |
50+ | CHF 587.00 | 34.81% |
100+ | CHF 575.00 | 36.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |