CHF 498.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 498.00 | - |
4+ | CHF 428.50 | 13.96% |
10+ | CHF 375.50 | 24.60% |
20+ | CHF 336.50 | 32.43% |
30+ | CHF 314.00 | 36.95% |
50+ | CHF 306.00 | 38.55% |
100+ | CHF 294.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |