CHF 882.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 953.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 882.00 | - |
4+ | CHF 785.00 | 11.00% |
10+ | CHF 688.00 | 22.00% |
20+ | CHF 632.50 | 28.29% |
30+ | CHF 590.50 | 33.05% |
50+ | CHF 575.00 | 34.81% |
100+ | CHF 562.50 | 36.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |