KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 126,67x2,62 AS568-159

  • ERIKS:14975496
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 412.00

-

4+

CHF 355.00

13.83%

10+

CHF 311.50

24.39%

20+

CHF 278.00

32.52%

30+

CHF 259.50

37.01%

50+

CHF 252.50

38.71%

100+

CHF 243.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
126.67 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
159
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C