CHF 1'030.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'113.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'030.00 | - |
4+ | CHF 911.00 | 11.55% |
10+ | CHF 799.00 | 22.43% |
20+ | CHF 763.00 | 25.92% |
30+ | CHF 712.00 | 30.87% |
50+ | CHF 693.50 | 32.67% |
100+ | CHF 682.50 | 33.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |