CHF 876.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 947.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 876.50 | - |
4+ | CHF 777.50 | 11.29% |
10+ | CHF 682.00 | 22.19% |
20+ | CHF 619.00 | 29.38% |
30+ | CHF 578.00 | 34.06% |
50+ | CHF 563.00 | 35.77% |
100+ | CHF 548.50 | 37.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |