CHF 576.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 576.50 | - |
4+ | CHF 519.50 | 9.89% |
10+ | CHF 455.50 | 20.99% |
20+ | CHF 416.50 | 27.75% |
30+ | CHF 389.00 | 32.52% |
50+ | CHF 379.00 | 34.26% |
100+ | CHF 365.50 | 36.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |