KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 123,19x6,99 AS568-428

  • ERIKS:14975682
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'018.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'100.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'018.00

-

4+

CHF 882.00

13.36%

10+

CHF 773.50

24.02%

20+

CHF 738.00

27.50%

30+

CHF 688.50

32.37%

50+

CHF 670.50

34.14%

100+

CHF 659.50

35.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
123.19 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
428
Maß nach French R
NF-R56
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C