CHF 860.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 929.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 860.00 | - |
4+ | CHF 765.00 | 11.05% |
10+ | CHF 670.50 | 22.03% |
20+ | CHF 605.50 | 29.59% |
30+ | CHF 565.50 | 34.24% |
50+ | CHF 550.50 | 35.99% |
100+ | CHF 536.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |