Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 120,24x3,53 AS568-248

  • ERIKS:13639506
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 452.00

-

4+

CHF 388.00

14.16%

10+

CHF 340.00

24.78%

20+

CHF 304.50

32.63%

30+

CHF 284.50

37.06%

50+

CHF 277.00

38.72%

100+

CHF 266.50

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
120.24 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
248
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C