CHF 997.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'077.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 997.00 | - |
4+ | CHF 862.00 | 13.54% |
10+ | CHF 755.50 | 24.22% |
20+ | CHF 722.50 | 27.53% |
30+ | CHF 674.50 | 32.35% |
50+ | CHF 657.00 | 34.10% |
100+ | CHF 645.50 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |