CHF 840.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 908.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 840.00 | - |
4+ | CHF 746.50 | 11.13% |
10+ | CHF 654.50 | 22.08% |
20+ | CHF 592.50 | 29.46% |
30+ | CHF 553.00 | 34.17% |
50+ | CHF 538.50 | 35.89% |
100+ | CHF 524.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |