CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.10 | - |
4+ | CHF 40.50 | 14.01% |
10+ | CHF 35.50 | 24.63% |
20+ | CHF 31.70 | 32.70% |
30+ | CHF 29.60 | 37.15% |
50+ | CHF 28.80 | 38.85% |
100+ | CHF 27.80 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-12.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |