CHF 969.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'048.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 969.50 | - |
4+ | CHF 843.50 | 13.00% |
10+ | CHF 739.50 | 23.72% |
20+ | CHF 674.50 | 30.43% |
30+ | CHF 629.50 | 35.07% |
50+ | CHF 613.00 | 36.77% |
100+ | CHF 592.00 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |