CHF 975.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'053.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 975.00 | - |
4+ | CHF 843.50 | 13.49% |
10+ | CHF 739.50 | 24.15% |
20+ | CHF 706.00 | 27.59% |
30+ | CHF 659.00 | 32.41% |
50+ | CHF 642.00 | 34.15% |
100+ | CHF 632.00 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |