CHF 924.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 998.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 924.00 | - |
4+ | CHF 803.50 | 13.04% |
10+ | CHF 704.50 | 23.76% |
20+ | CHF 642.50 | 30.47% |
30+ | CHF 599.50 | 35.12% |
50+ | CHF 584.00 | 36.80% |
100+ | CHF 564.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |