KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 113,97x2,62 AS568-157

  • ERIKS:14975494
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 388.00

-

4+

CHF 335.00

13.66%

10+

CHF 293.50

24.36%

20+

CHF 261.00

32.73%

30+

CHF 244.00

37.11%

50+

CHF 237.50

38.79%

100+

CHF 230.00

40.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
113.97 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
157
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C