CHF 922.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 996.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 922.00 | - |
4+ | CHF 799.50 | 13.29% |
10+ | CHF 701.00 | 23.97% |
20+ | CHF 669.00 | 27.44% |
30+ | CHF 624.50 | 32.27% |
50+ | CHF 608.50 | 34.00% |
100+ | CHF 598.00 | 35.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |