KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 113,67x5,33 AS568-349

  • ERIKS:14975636
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 748.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 809.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 748.50

-

4+

CHF 666.00

11.02%

10+

CHF 584.00

21.98%

20+

CHF 527.00

29.59%

30+

CHF 492.00

34.27%

50+

CHF 479.00

36.01%

100+

CHF 467.00

37.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
113.67 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
349
Maß nach French R
NF-R52
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C