CHF 732.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 732.00 | - |
4+ | CHF 649.50 | 11.27% |
10+ | CHF 569.50 | 22.20% |
20+ | CHF 515.50 | 29.58% |
30+ | CHF 481.00 | 34.29% |
50+ | CHF 468.50 | 36.00% |
100+ | CHF 456.00 | 37.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |