CHF 873.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 943.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 873.00 | - |
4+ | CHF 759.50 | 13.00% |
10+ | CHF 666.00 | 23.71% |
20+ | CHF 607.50 | 30.41% |
30+ | CHF 567.00 | 35.05% |
50+ | CHF 552.00 | 36.77% |
100+ | CHF 533.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |