KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 107,67x1,78 AS568-046

  • ERIKS:14975437
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 305.50

-

4+

CHF 262.00

14.24%

10+

CHF 229.50

24.88%

20+

CHF 206.00

32.57%

30+

CHF 192.50

36.99%

50+

CHF 187.50

38.63%

100+

CHF 180.50

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
107.67 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
046
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C