CHF 823.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 890.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 823.50 | - |
4+ | CHF 715.50 | 13.11% |
10+ | CHF 627.50 | 23.80% |
20+ | CHF 572.00 | 30.54% |
30+ | CHF 534.00 | 35.15% |
50+ | CHF 520.00 | 36.85% |
100+ | CHF 502.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |