CHF 324.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.00 | - |
4+ | CHF 278.50 | 14.04% |
10+ | CHF 244.00 | 24.69% |
20+ | CHF 217.50 | 32.87% |
30+ | CHF 203.00 | 37.35% |
50+ | CHF 198.00 | 38.89% |
100+ | CHF 191.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |